HPE SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD

HPE SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD - HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD - HP(日本ヒューレット・パッカード)
仕様Platform supported:HPE Storage Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Mixed Use質量(kg)0.5(1.1 lb)高さ(mm)7インターフェースSATAプラグタイプホットプラグ対応キャリアBasic Carrier搭載ドライブSFF内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
消費電力(W)
外形寸法(cm)
寿命
耐久性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72800098P40502-K21HPE480 GB、SATA、mixed use、solid state、small form factor drive in a Basic Carrier with a 3-year warranty3.5621.92×22.86×14.61(8.63×9×5.75 in)書き込み数:3000DWPD(ドライブ書き込み/日):3.5
オープン
86,980
95,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
72800134P40503-K21HPE 960 GB、SATA、mixed use、solid state、small form factor drive in a Basic Carrier with a 3-year warranty3.9314.61×22.23×13.97(5.75×8.75×5.5 in)書き込み数:6000DWPD(ドライブ書き込み/日):3.4
オープン
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする