曜日別特売

HPE 1.92TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 CM7 SSD

HPE 1.92TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 CM7 SSD - HP(日本ヒューレット・パッカード)
仕様Platform supported:HPE Compute Mainstream Platforms、see QuickSpecs for more information、Workload:Read Intensive質量(kg)0.68(1.508 lb)高さ(mm)15種類HPE 1.92 TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive Small Form Factor Basic Carrier U.3 Security Protocol and Data Model CM7 Solid State Drive消費電力(W)Max=18外形寸法(cm)21.92×22.86×14.61(8.63×9×5.75 in)インターフェースNVMe寿命書き込み数:3504 TB耐久性DWPD(ドライブ書き込み/日):1プラグタイプホットプラグ対応容量(TB)1.92キャリアBasic Carrier書込速度ランダム書き込み IOPS(4KiB、Q=16)=161441、最大ランダム書き込み IOPS(4KiB)=161460Q4読込速度ランダム読み取り IOPS(4KiB、Q=16)=222075、最大ランダム読み取り IOPS(4KiB)=1198665@Q256搭載ドライブSFF内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72800186P63829-B21
オープン
579,800
637,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする