HPE Aruba 6300F 24G 4SFP56 Switch JP en

HPE Aruba 6300F 24G 4SFP56 Switch JP en - HP(日本ヒューレット・パッカード)
質量(kg)4.36消費電力(W)アイドリング時:49 100%トラフィックレート:63入力電圧(V)固定PSU:100~120/200~240外形寸法(cm)4.4×44.2×32.7機能管理機能:HPE Aruba Networking AirWave、HPE Aruba Networking Central、ネットワーク管理、HPE Aruba Networking NetEdit、コマンドラインインターフェイス、SNMP v2c/v3、RMON速度このシリーズは柔軟性に優れており、モデルに応じてワイヤースピード1/10/25/50GbE*および40/100GbEのアップリンクを内蔵し、高密度IEEE 802.3bt高出力PoEをサポートします。注記:*1 50Gの機能は50G DACのインターコネクトスタッキングおよびVSFスタッキングの両方に使用。S0E91AおよびS0X44Aスイッチモデルでは50GトランシーバーとDACはサポートされていないため、他のCX 6300FおよびCX 6300MスイッチモデルとのVSFスタッキングにはQSFPからSFP56へのDACケーブルが必要。VSFスタッキングは1Gポートではサポート対象外。メモリークアッドコアARM CortexTM A72 @ 1.8GHz、8ギガバイトDDR4 32ギガバイトeMMC 8MB共有パケットバッファーメモリ処理量334Mppsポート10/100/1000 BASE-Tポート×24、1G/10G/25G/50G* SFPポート×4(PoE規格IEEE 802.3af/802.3atをサポート)、USB-Cコンソールポート×1、OOBMポート×1、USB Type-Aホストポート×1、注記:*50Gの機能は50G DACのインターコネクトスタッキングおよびVSFスタッキングの両方に使用。S0E91AおよびS0X44Aスイッチモデルでは50GトランシーバーとDACはサポートされていないため、他のCX 6300FおよびCX 6300MスイッチモデルとのVSFスタッキングにはQSFPからSFP56へのDACケーブルが必要。VSFスタッキングは1Gポートではサポート対象外。スタックスタックあたり最大10スイッチスイッチ容量448Gbpsレイテンシー1Gbps:2.28μs、10Gbps:1.46μs、25Gbps:1.90μs、50Gbps:3.49μsPoE対応HPE CシリーズのSAN分析では、コンピュートとストレージのインフラストラクチャ間のI/Oトラフィックが詳細に可視化されます。これらの機能は、HPE SN6710C/SN6720C Premierライセンス(2023年下半期に提供開始)でご利用いただけます。内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72800195JL668A#ACF
オープン
899,800
989,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする