曜日別特売

HPE MSR1002X 4 AC Router

HPE MSR1002X 4 AC Router - HP(日本ヒューレット・パッカード)
質量(kg)4.85サイズルーティングテーブル:90000エントリー(IPv4)、90000エントリー(IPv6)消費電力(W)30(最大)外形寸法(cm)36×30×4.42ワイヤレス通信3G、4G LTE(オプションと構成により異なる)発熱量(KJ/h)68.58(65BTU/h)処理量最大500KppsポートSICスロット×2、RJ-45オートセンシング10/100/1000 WANポート×1、SFP固定ギガビットイーサーネットWANポート×1、RJ-45オートセンシング10/100/1000 LANポート×4、USB 2.0×1、制限されたCLIポートにアクセスするためのRJ-45コンソールポート×1入力電圧100~240/200VAC(最大、選択した電源装置により異なる)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72800475R8V33A#ACF
オープン
329,800
362,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線/有線LANルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする