HPE Aruba X414 1U Universal 4 post Rack Mounting Kit

HPE Aruba X414 1U Universal 4 post Rack Mounting Kit - HP(日本ヒューレット・パッカード)
仕様4679.2(最大)質量(kg)11.85消費電力(W)最大:600または615、アイドル時:210または221(モデルにより異なる)電源追加のオープン電源装置スロットのない2つの前面吸気/背面排気 電源装置(R8Z97A)が含まれています。 警告:200~225VAC専用外形寸法(cm)4.35×43.84×59機能ルーティング機能:静的(IPv4/IPv6)、RIPv2、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP-4、IPv6対応MP-BGP、PBR、ECMP、EVPN-VXLAN、管理機能:SNMP、RJ-45コンソールポート、マイクロUSBコンソールポートメモリー32GB RAM、1.7GHzプロセッサー、128GB m.2 SSD、4GB mSATA、128MB SPIフラッシュ、16GB×2 SODIMM動作温度(℃)0~45(32~113°F)最大処理量5BppsポートSNMP RJ-45シリアル RJ-45 OOBMイーサーネットポート マイクロUSBスイッチ容量25.6Tbps入力電圧8~32ポートの本番環境の構成をサポートするには、100~127/220~240VAC 220~240Vが必要内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72800326J9583B
オープン
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする