PoEインジェクター

PoEインジェクター - TP-LINK

【英語パッケージ 法人限定】PoE インジェクター 【3年保証】

仕様●システム要件:Microsoft(R) Windows(R) 98SE、 NT、 2000、 XP、 VistaTM or Windows 7、 MAC(R) OS、 NetWare(R)、 UNIX(R) or Linux.電源15.4W(最大48VDC)保存温度(℃)-40~70機能IEEE 802.3af準拠の受電機器に対応、最長100mの電力供給、接続機器に合わせて自動調整インターフェース10/100/1000Mbps RJ45ポート×2、オートネゴシエーション/Auto MDI/MDIX、48VDC 電源入力ポート×1同梱部品POE150S本体、電源アダプター、設定ガイドLEDPWR動作温度(℃)0~40ネットワークタイプ10BASE-T: UTP カテゴリー3・4・5ケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)、100BASE-TX: UTP カテゴリー5・5eケーブル(最長100m)、EIA/TIA-568 100Ω STP(最長100m)、1000BASE-T: UTP カテゴリー5・5e・6以上のケーブル(最長100m)各種認証FCC、CE本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)80.8×54×24使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なし)保存湿度(%RH)5~90(結露なし)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72803747TL-POE150S
オープン
4,098
4,508(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする