EPSON
MAXART用 MC厚手マット紙ロール/594mm幅×25m
多くのお客様にご愛用頂いているMC厚手マット紙ロールに、JIS規格A1サイズが登場。JIS規格のため、ポスター製作時などにパネルやイーゼルに入れる段階での、用紙の裁断加工が不要になります。
入数
1巻
幅(mm)
約594
厚さ(mm)
0.21
長さ(m)
25
用紙サイズ
A1
紙管サイズ(Φ)
2インチ
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
紙管サイズ(Φ)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72803756
MCSPA1R4
約594
2インチ
0.21
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません