NVMe M.2 SSD 980 1TB

NVMe M.2 SSD 980 1TB - SAMSUNG(サムスン)

NVMe (PCIe3.0x4)インターフェースを採用した980でPCの可能性を最大限に引き出しましょう。コンパクトなM.2 2280フォームファクターでありながら片面実装を実現しているため、余計な配線なしでデスクトップやラップトップに接続できるので換装にも最適です。980は、DRAMレス設計によりコスト削減を実現しつつ、HMBテクノロジーと最適化されたコントローラ、ファームウェアを組み合わせることで、一般的なSATA SSDの5.6倍以上高速な最大速度最大転送速度3500MB/sを実現しています。また、安定したパフォーマンスを実現するため、コントローラにニッケル被覆を施し放熱性を高め、基板裏面にはヒートスプレッダーラベルを採用し、NANDチップの効果的な熱制御を実現しています。

仕様●搭載デバイス:NANDフラッシュ:Samsung V-NAND 3bit MLC (TLC)、コントローラ:Samsung自社製コントローラ、キャッシュメモリ:-●耐振動性:非動作時:20~2000Hz、20G●MTBF(平均故障間隔):150万時間●ソフトウェア:管理ソフトウェア:Samsung Magicianソフトウェア (日本語対応) ※ダウンロード対応、データ移行ソフトウェア:Samsung Data Migrationソフトウェア (日本語対応) ※ダウンロード対応容量1TB(1000GB)外形寸法(mm)80.15×22.15×2.38(L×W×H)消費電力待機時:45mW、動作時読み出し:4.5W(平均)、動作時書き込み:4.6W(平均)、L1.2モード時:5mWインターフェースPCIe(R)Gen 3.0×4、NVMe(TM)1.4使用周囲温度(℃)動作時:0~70、非動作時:-40~85耐衝撃性非動作時:1500G、0.5ms期間、3軸フォームファクタM.2(Type2280)使用周囲湿度(%RH)5~95(結露なきこと)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72801927MZ-V8V1T0B/IT
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする