曜日別特売

ThinkVision S27i-30 (27型/1920×1080/HDMI、VGA/スピーカー:なし/IPS)

ThinkVision S27i-30 (27型/1920×1080/HDMI、VGA/スピーカー:なし/IPS) - レノボ・ジャパン(Lenovo)
仕様●Energy Star:8.0●色域:99%sRGB●最大発色数:1677万色●アイケア:対応●セキュリティスロット:対応●Near-Edgeless:三辺狭額縁●TCO Edge:2.0付属品HDMI cable(同梱)寸法(mm)184.9×475.0×612.3(梱包なし)、43.5×368×612.3(モニターヘッド部のみ)質量(kg)3.6(ヘッド部のみ)、4.5(本体)電圧(V)(50/60Hz)AC100~240コントラスト比1300:1スタンドチルト対応(-5°/22°)解像度1920×1080視野角178°/178°応答速度4ms(エクストリーム)、6ms(ノーマル)入力端子VGA、HDMIバックライトWLEDアスペクト比16:9色深度8bitモニターサイズ27型パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7280332763DFKAR4JP
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする