TeraStation TS5420DNシリーズ 4ドライブNAS 80TB

TeraStation TS5420DNシリーズ 4ドライブNAS 80TB - BUFFALO(バッファロー)

様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます
ランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載
オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン

仕様●筐体:デスクトップ●ドライブ暗号化:○●TimeMachine:○●Wake on LAN:○(1GbEのみ)●対応ドライブサイズ:3.5inch●簡単バックアップ:NovaBACKUP●NAS専用HDD:○●CPU:Annapurna Labs Alpine AL524●対応ネットワークファイル プロトコル:インターフェース(LAN端子):SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP●搭載ドライブ数:4●クロック数/コア数:2.0GHz/4コア 64bit●RAID方式:ソフトウェアRAID●対応RAID:6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)●iSCSIターゲット:○●ホットスペア:○●ホットスワップ:○●レプリケーション:○●フェイルオーバー:○●オンラインストレージ連携:○●ポートトランキング / NICチーミング:○(1GbEのみ)●クオータ機能:○(フォルダ単位)●NAS/iSCSIターゲット同時使用:○●まとめてバックアップ機能:○●Webアクセス機能:○●エネルギー消費効率:Ⅳ区分 0.000548付属品LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m) 、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約7外形寸法(mm)170×215×230(幅×高さ×奥行)※本体のみ(突起部除く)電源(V)AC100 50/60Hz規格VCCI Class A端子形状インターフェース(LAN端子):RJ-45型 8極、インターフェース(USB端子):USB Type-A準拠規格インターフェース(LAN端子):IEEE802.3an、IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3準拠(10GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)・インターフェース(USB端子):USB 3.2(Gen 1)※パソコンの接続には使用できません・内蔵インターフェース:Serial ATA III最大消費電力(W)100(定格)インターフェースLAN端子(10GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×2、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2メモリーDDR4 ECC 8GB動作環境保証:温度0~40℃、湿度10~85%表示内容LCD表示:[ファームウェアバージョン]、[ホスト名/IPアドレス]、[時刻]、[Link Speed]、およびエラー、インフォメーションを表示端子数4(内蔵インターフェース)ファン92mm角 ダブルボールベアリングファン 1基伝送速度LAN端子(1000BASE-T):1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重、10Mbps 半二重/全二重、LAN端子(10GBASE-T):10Gbps 全二重、5Gbps 全二重、2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重・インターフェース(USB端子):最大5Gbps(規格値)※パソコンの接続には使用できません・内蔵インターフェース:最大 6.0Gbps(規格値)搭載OSLinuxベース独自バックライト通常動作時:青、障害発生時:赤(LCD表示カラー)対応プロトコルインターフェース(LAN端子):TCP/IPベイ数4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72802435TS5420DN8004
オープン
1,098,000
1,207,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする