曜日別特売

NVDIA RTX 5000 Ada 世代 32GB GDDR6 グラフィックスカード

NVDIA RTX 5000 Ada 世代 32GB GDDR6 グラフィックスカード - レノボ・ジャパン(Lenovo)
仕様●メモリーバンド幅 (Gb/秒) : 576GB/s●最大出力画面 : 4画面●ディスプレーコネクター : DisplayPort × 4(DisplayPort 1.4対応)●アーキテクチャ:NVIDIA Ada Lovelace●チップセットメーカー:NVIDIA●PXEブートサポート:非対応長さ(mm)266.7質量(kg)1.609、2.155(梱包時)高さ(mm)104.86奥行(mm)51.29寸法(cm)梱包時:58.3×22×10(長さ×奥行×高さ)冷却方式ブロワー最大消費電力(W)250包装形態カートン箱インターフェースPCI Express 4×16相対湿度95%(最小)、5%(最大)保護機能過放電(対応)各種認証UL、FCC、BSMI、KC、VCCI、UKCA、CE、CB、RCM、Ukraine DOC、Morocco DOCイーサネット対応なしリフレッシュレート(Hz)120(4×4096×2160)、60(4×5120×2880)、60(2×7680×4320)対応ソフトウェアソフトウェア/ドライバー:Linux: R525以降、Windows: R525もしくはそれ以降最小動作温度(℃)91まで内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728030474X61N43590
オープン
999,800
1,099,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする