レノボ・ジャパン(Lenovo)
NVIDIA RTX Ada世代 GDDR6 グラフィックスカード
冷却方式
ブロワー
包装形態
カートン箱
インターフェース
PCI Express 4×16
相対湿度
95%(最小)、5%(最大)
保護機能
過放電(対応)
OS
前提:Windows 11、Windows 10、Windows 7
イーサネット対応
なし
リフレッシュレート(Hz)
120(4×4096×2160)、60(4×5120×2880)、60(2×7680×4320)
対応ソフトウェア
ソフトウェア/ドライバー:Linux:R535もしくはそれ以降、Windows:R535もしくはそれ以降
最小動作温度(℃)
91以下
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
寸法(cm)
最大消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72803056
4X61P39479
243.5
110
25
梱包時:48.5×22×9(長さ×奥行×高さ)
130
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72803065
4X61P46223
266.7
104.86
59.05
梱包時:58.3×22×10(長さ×奥行×高さ)
210
オープン
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません