1年間代理店保証
代理店保証終了後はメーカー保証準拠
1個箱梱包
メーカー保証2年〇3.5インチ SATA 6Gb/s 7200rpm 正規輸入品〇あらゆるPCニーズに対応する万能なHDDが、パーソナル・コンピューティングに業界トップクラスの卓越性を提供
安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com
仕様●起動電力 (A) :2●スタンバイ/スリープ・モード、標準(W) :0.25/0.25●ノイズ値を含む電圧許容差(5V):±5% ●ノイズ値を含む電圧許容差 (12V):±10%●ロード/アンロード・サイクル :600000●回復不能読み出しエラー率(ビット読み出しあたり、最大):10E14あたり1回●年間通電時間:2400●記録技術 :SMR●マルチセグメント・キャッシュ(MB):256●SATA転送速度対応(Gb/秒):6/3/1.5●セクターあたりのバイト数:4096サイズ3.5インチ高さ(mm)20.2(最大)温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ・ケース、最高):60、非動作時(周囲):-40~70最大奥行(mm)146.99最大幅(mm)101.85標準質量(g)490キャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])5400動作モード3.7W(標準)平均消費電力(W)アイドル時:2.5回転速度5400RPMインターフェイスSATA 6Gb/秒データ転送速度最大連続:190MB/秒(OD読み出し)容量(TB)4内容量1台