曜日別特売

Seagate BarraCuda 3.5 8TB 内蔵HDD メーカー2年保証 SATA 6.0Gb/s 256MB 5400rpm ST8000DM004

Seagate BarraCuda 3.5 8TB 内蔵HDD メーカー2年保証 SATA 6.0Gb/s 256MB 5400rpm ST8000DM004 - SEAGATE

1年間代理店保証
代理店保証終了後はメーカー保証準拠
1個箱梱包
メーカー保証2年〇3.5インチ SATA 6Gb/s 7200rpm 正規輸入品〇あらゆるPCニーズに対応する万能なHDDが、パーソナル・コンピューティングに業界トップクラスの卓越性を提供
安心メーカーサポートアドレス seagate.japan.support@seagate.com

仕様起動電力(A):2、スタンバイ/スリープ・モード、標準(W):0.25/0.25、ノイズ値を含む電圧許容差(5V):±5%、ノイズ値を含む電圧許容差(12V):±10%、ロード/アンロード・サイクル:600000、回復不能読み出しエラー率(ビット読み出しあたり、最大):10E14あたり1回、年間通電時間:2400、記録技術:SMR、マルチセグメント・キャッシュ(MB):256、SATA転送速度対応(Gb/秒):6/3/1.5、セクターあたりのバイト数:4096サイズ3.5inch高さ(mm)26.11(最大)温度(℃)動作時(周囲、最低):0、動作時(ドライブ・ケース、最高):60、非動作時(周囲):-40~70最大奥行(mm)146.99最大幅(mm)101.85標準質量(g)630回転速度(min-1[r.p.m])5400キャッシュメモリ(MB)256動作モード5.3W(標準)平均消費電力(W)アイドル時:3.4インターフェイスSATA 6Gb/秒転送速度(MB/sec)最大連続:190(OD読み出し)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72802627ST8000DM0048
オープン
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする