曜日別特売

電動アシスト自転車バッテリーロック G230W-R Φ8×300mm レッド

電動アシスト自転車バッテリーロック G230W-R Φ8×300mm レッド - GORIN(ゴリン)電動アシスト自転車バッテリーロック G230W-R Φ8×300mm レッド - GORIN(ゴリン)電動アシスト自転車バッテリーロック G230W-R Φ8×300mm レッド - GORIN(ゴリン)

電動アシスト自転車バッテリーロック
ワイヤー先端部はバッテリーに通しやすいスリム設計(約Φ13mm)
本体は車体にやさしい軟質カバー設計
固定用マジックテープ付き

用途
カギ:3本(リバーシブルキー)
ワイヤー:Φ8×300mm
レッド寸法(Φ×mm)8×300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72804045G230W-R
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする