GORIN(ゴリン)
電動アシスト自転車バッテリーロック G230W-NV Φ8×300mm ネイビー
電動アシスト自転車バッテリーロック
ワイヤー先端部はバッテリーに通しやすいスリム設計(約Φ13mm)
本体は車体にやさしい軟質カバー設計
固定用マジックテープ付き
用途
カギ:3本(リバーシブルキー)
ワイヤー:Φ8×300mm
色
ネイビー
寸法(Φ×mm)
8×300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72804054
G230W-NV
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください