ML30 Gen11 Xeon E-2414 2.6GHz 1P4C 16GBメモリ ノンホットプラグ SATA/4LFF Intel VROC 350W電源 オンボード1Gbx4 モデル

ML30 Gen11 Xeon E-2414 2.6GHz 1P4C 16GBメモリ ノンホットプラグ SATA/4LFF Intel VROC 350W電源 オンボード1Gbx4 モデル - HP(日本ヒューレット・パッカード)
消費電力(W)参考値約150(100V時)電源パワーサプライ:350W ノンホットプラグ パワーサプライ×1(オプションでホットプラグ対応パワーサプライと交換可能)、付属コード:100V NEMA 5-15P(2m)×1(200V 用はオプション)メモリー標準:16 GB(16GB PC5-4800 UDIMM×1)、最大:128 GB(UDIMM)入力電流(A)1.51(100V)/0.82(200V)プロセッサータイプ:インテル Xeon E-2414 プロセッサー 2.60 GHz、標準搭載数:1P/4C、マルチプロセッサー対応:-、キャッシュメモリ/CPU:1×12 MB L3 キャッシュ、Hyper-Threading(HT)/Turbo Boost(TB)対応:-/TB、最大メモリ動作速度:4400 MT/sファンシステムファン 1 個、ヒートシンクファン 1 個、ノンリダンダント構成、オプションで PCI ファン 1 個追加可能インターフェイス外部:シリアル(RS-232C、DB-9)、モニター×2(VGA ポート×1、Display Port×1)、USB 3.2 Gen1×7(前面 1、背面 4、内部 2)、RJ-45×4(NIC 専用×3、NIC と iLO 6 マネージメント ポート共有×1)、iLO 6 リモート管理用 RJ-45×1、フロント iLO サービス ポート×1コントローラー型式ディスク:Intel VROC SATA Software RAID コントローラー(オンボード)ハードディスクドライブ構成ドライブ ベイ:標準 4(最大)(3.5 インチ LFF ノンホットプラグ SATA)、標準:ディスクレス、最大(内蔵):16 TB(4 TB SATA×4 台)、最大(外付):外部接続対応の Smart アレイの構成に依存拡張スロット数標準 4(フルハイト/フルレングス PCI Express Gen5 ×16(×16 コネクター)×1、フルハイト/フルレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×1、フルハイト/ハーフレングス PCI Express Gen4 ×4(×8 コネクター)×2)光学ドライブオプションベイ数2(リムーバブル)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72803914P65093-291
オープン
459,800
505,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする