曜日別特売

USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ライトブルー

USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ライトブルー - キオクシア(KIOXIA)USBフラッシュメモリ TransMemory U301 ライトブルー - キオクシア(KIOXIA)
(2件のレビュー)

シンプルなデザインで、持ち運びにも便利で実用的なUSBフラッシュメモリです。

適合機種USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル:macOS Big Sur 11、 macOS Monterey 12、 macOS Ventura 13、 macOS Sonoma 14/Windows 10、 Windows 11(2024年4月1日現在)ライトブルー質量(g)約8外形寸法(mm)51.4×21.4×8.4(キャップを含む)電源電圧USBポートからバスパワー供給インターフェースUSB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 対応 / USB 2.0 high-speed 対応動作温度(℃)0~50(結露しないこと)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
実効容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72803440KUC-3A032GL32GB28.8GB
オープン
980
1,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
72803458KUC-3A064GL64GB57.6GB
オープン
1,480
1,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 72803440
2025-06-23
用途: Computer の起動ディスク作成用

USB3.2のスピード感が無い。(他のメモリーと比較して)
アクセスランプが無い事が何処にも明記されていない。
よってスピードが遅くアクセスランプが無いので動作状況が把握できず使いにくい。

2025-12-12
用途: PCのデータ保存及び移動手段として
株式会社環境イーエムエス建設業・工事業

簡単に取り扱いが出来て素晴らしいと思います。次回機会がありましたら又購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする