キオクシア(KIOXIA)
USBフラッシュメモリ TransMemory 64GB ライトブルー
標準タイプの使いやすいUSBフラッシュメモリです。
適合機種
USBインターフェース(Type-A)を標準搭載し、以下のOSを搭載したモデル:macOS Big Sur 11、 macOS Monterey 12、 macOS Ventura 13、 macOS Sonoma 14/Windows 10、 Windows 11(2024年4月1日現在)
色
ライトブルー
容量
64GB
質量(g)
約8
外形寸法(mm)
51.4×21.4×8.4(キャップを含む)
電源電圧
USBポートからバスパワー供給
インターフェース
USB 2.0 high-speed 対応
動作温度(℃)
0~50(結露しないこと)
実効容量
57.6GB
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72803449
KUC-2A064GL
オープン
¥
1,180
¥
1,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください