曜日別特売

Zebron(TM) ZB-5HT、スプライス ガード 5m、GCキャップ付き カラム 15m×0.32mm×0.10μm

Zebron(TM) ZB-5HT、スプライス ガード 5m、GCキャップ付き カラム 15m×0.32mm×0.10μm - Phenomenex

推奨用途
高沸点化合物に対する高温安定性(最大430℃)を備えた多用途相
高沸点物質、汚染物質、キャリーオーバー、高温ベークアウトに推奨

仕様MS認定:はい長さ(m)15限界温度(℃)-60~400/430膜厚(μm)0.1極性8(無極性)アズワン品番67-7321-52内径(mm)0.32USPコードG27、G36、G41液相5%フェニル、95%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-5HT内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728128477EM-G015-02-GSA
93,000
92,980
102,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,500/税込¥3,850
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする