Phenomenex
Zebron 35HT 5in0.18mm×20M df=0.18um
種類
GCカラム
長さ(m)
20
膜厚(μm)
0.18
アズワン品番
67-7321-77
内径(mm)
0.18
液相
35 % フェニル/ 65 % ジメチルポリシロ
固定相
ZB-35HT
内容量
1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72812865
7FD-G025-08-B
¥
107,000
¥
106,990
¥
117,689
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません