Phenomenex
Zebron(TM) ZB-1701P、GCキャップカラム 30m×0.25mm×0.25μm
推奨用途
DDT、エンドリン、エンドリンアルデヒド、エンドリンケトンの反応を確認するために特別にテストされています。
汚れたサンプルに対する耐性-長いカラム寿命
仕様
MS認定:いいえ
長さ(m)
30
限界温度(℃)
-20~280/300
膜厚(μm)
0.25
極性
19(中級)
アズワン品番
67-7322-39
内径(mm)
0.25
USPコード
G46
液相
14%シアノプロピルフェニル、86%ジメチルポリシロキサン
固定相
ZB-1701P
内容量
1個
関連資料:
(11.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72812899
7HG-G012-11
¥
106,000
¥
105,999
¥
116,599
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません