Phenomenex
Zebron SVw/G 5 5in0.25mm×30Mdf=0.25um
種類
GCカラム
長さ(m)
30
膜厚(μm)
0.25
アズワン品番
67-7322-73
内径(mm)
0.25
液相
5 % フェニルアリーレン/ 95 % ジメチルポリシロキサン
固定相
ZB-SemiVolatiles
内容量
1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72812926
7HG-G027-11-GGA-B
¥
147,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません