曜日別特売

Zebron(TM) ZB-半揮発性物質、5インチケージ、GCキャップカラム 60m×0.25mm×0.25μm

Zebron(TM) ZB-半揮発性物質、5インチケージ、GCキャップカラム 60m×0.25mm×0.25μm - Phenomenex

推奨用途
Enviro-Inertテクノロジーによる酸とアミンの最高の不活性度とピーク形状
環境に優しいSVOC、PBDE、PAH用の人気のある5%フェニルアリーレン相

仕様MS認定:はい長さ(m)60限界温度(℃)-60~325/350膜厚(μm)0.25極性8(無極性)アズワン品番67-7324-57内径(mm)0.25USPコードG27、G36、G41液相5%フェニルアリーレン、95%ジメチルポリシロキサン固定相ZB-半揮発性物質内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728129967KG-G027-11-B
213,000
209,800
230,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,500/税込¥3,850
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする