Phenomenex
Zebron WAX0.32mm×60M df=0.15um
種類
GCカラム
長さ(m)
60
アズワン品番
67-7324-83
内径(mm)
0.32
膜厚
0.15μm
液相
ポリエチレングリコール
固定相
ZB-WAX
内容量
1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72813030
7KM-G007-05-C
¥
280,000
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません