曜日別特売

Gemini(R) 3μm C6-フェニル 110A、LCカラム 30×2mm

Gemini(R) 3μm C6-フェニル 110A、LCカラム 30×2mm - Phenomenex

推奨用途:高pH条件下での芳香族化合物、極性化合物、または塩基性化合物の分離

長さ(mm)30フォーマット形式Columnアズワン品番67-7325-87内径(mm)2細孔径110AUSPコードL11粒子径(μm)3固体サポート完全多孔質有機シリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた C6 結合フェニル ・ C6-フェニル分離モード逆相内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7281311800A-4443-B0
126,000
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,500/税込¥3,850
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする