曜日別特売

Luna Omega 5μm PS C18 100A、AXIA パック、LCカラム 50×30mm

Luna Omega 5μm PS C18 100A、AXIA パック、LCカラム 50×30mm - Phenomenex
長さ(mm)50フォーマット形式軸方向圧縮アズワン品番67-7329-41内径(mm)30細孔径100AUSPコードL1粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質シリカ固定相オメガ PS C18内容量1個
関連資料:(2.99MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7281328500B-4753-U0-AX
999,000
989,800
1,088,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,500/税込¥3,850
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする