Phenomenex
SphereClone(TM) 5μm C6 80A、LCカラム 100×4.6mm
推奨用途:スフェリソーブの代替品
フォーマット形式
Column
分離モード
逆相
固定相
C6
細孔径
80A
固体サポート
完全多孔質シリカ
USPコード
該当なし
長さ(mm)
100
アズワン品番
67-7330-76
内径(mm)
4.6
粒子径(μm)
5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒子径(μm)
内径(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72813398
00D-4141-E0
5
4.6
100
¥
109,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません