Phenomenex
EnviroSep-PP(TM) 5μm PP、LCカラム 125×3.2mm
推奨用途:環境浄化
フォーマット形式
Column
分離モード
逆相
固定相
独自の ・ PP
細孔径
0A
固体サポート
シリカとポリマー
USPコード
該当なし
長さ(mm)
125
アズワン品番
67-7334-09
内径(mm)
3.2
粒子径(μm)
5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒子径(μm)
内径(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72813520
00E-3029-R0
5
3.2
125
¥
190,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません