Phenomenex
Phenogel(TM) 10μm 100A、LCカラム 150×21.2mm
推奨用途:小さな有機物の分離(500~6KMW)
長さ(mm)
150
フォーマット形式
分取カラム
アズワン品番
67-7334-38
内径(mm)
21.2
細孔径
100A
粒子径(μm)
10
固体サポート
架橋スチレン ジビニル ベンゼン
固定相
100A
分離モード
ゲル浸透クロマトグラフィー(GPC)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72813590
00F-0642-P0
¥
486,000
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません