曜日別特売

Chirex(R) 3126 D -ペニシラミン、LCカラム 150×4.6mm

Chirex(R) 3126 D -ペニシラミン、LCカラム 150×4.6mm - Phenomenex

推奨用途:エナンチオマー

長さ(mm)150フォーマット形式Columnアズワン品番67-7334-42内径(mm)4.6細孔径110A粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質シリカ固定相(D)-ペニシラミン ・ 3126(D)-ペニシラミン分離モードキラル内容量1個
関連資料:(0.62MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7281361700F-3126-E0
520,000
519,800
571,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,500/税込¥3,850
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする