Phenomenex
PhenoSphere-NEXT(TM) 3μm C18 120A、LCカラム 150×4.6mm
推奨用途:要求の少ない古い方法
フォーマット形式
Column
分離モード
逆相
固定相
C18
細孔径
120A
固体サポート
完全多孔質シリカ
USPコード
該当なし
長さ(mm)
150
アズワン品番
67-7335-76
内径(mm)
4.6
粒子径(μm)
3
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒子径(μm)
内径(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72813739
00F-4303-E0
3
4.6
150
¥
126,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません