Phenomenex
Luna(R) 3μm PFP 2 100A、LCカラム 150×4.6mm
推奨用途:芳香族化合物とハロゲン化化合物の分離
フォーマット形式
Column
分離モード
逆相
固定相
PFP(2)
細孔径
100A
固体サポート
完全多孔質シリカ
USPコード
L43
長さ(mm)
150
アズワン品番
67-7336-77
内径(mm)
4.6
粒子径(μm)
3
内容量
1個
関連資料:
(2.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒子径(μm)
内径(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72813775
00F-4447-E0
3
4.6
150
¥
168,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません