Phenomenex
Luna 10umPREP SI 3 100A 150×30.0mm
長さ(mm)
150
種類
LCカラム
アズワン品番
67-7337-90
内径(mm)
30
粒子径(μm)
10
固定相
PREP SI(3)
内容量
1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72813836
00F-4617-U0-AX
¥
1,224,000
¥
1,223,999
¥
1,346,399
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません