Phenomenex
BioZen(TM) 1.8μm dSEC-2、200A、LCカラム 150×2.1mm
長さ(mm)
150
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7339-16
内径(mm)
2.1
細孔径
200A
粒子径(μm)
1.8
固定相
dSEC-2
内容量
1個
関連資料:
(4.91MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72813915
00F-4787-AN
¥
368,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません