Phenomenex
Chirex(R) S -LEU および DNAn、LCカラム 250×4.6mm
推奨用途:エナンチオマー
長さ(mm)
250
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7339-37
内径(mm)
4.6
細孔径
120A
粒子径(μm)
5
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
(S)-tert-ロイシンおよび3、5-ジニトロアニリン ・ 3011(S)-tert-ロイシンおよび 3、5-ジニトロアニリン
分離モード
キラル
内容量
1個
関連資料:
(0.62MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72814019
00G-3011-E0
¥
442,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません