曜日別特売

Chirex(R) S -LEU および (R) -NEA、LCカラム 250×4.6mm

Chirex(R) S -LEU および (R) -NEA、LCカラム 250×4.6mm - Phenomenex

推奨用途:エナンチオマー

長さ(mm)250フォーマット形式Columnアズワン品番67-7339-39内径(mm)4.6細孔径120A粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質シリカ固定相(S)-tert-ロイシンおよび(R)-1-(α-ナフチル)エチルアミン ・ 3020(S)-tert-ロイシンおよび(R)-1-(α-ナフチル)エチルアミン分離モードキラル内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7281403700G-3020-E0
442,000
439,800
483,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,500/税込¥3,850
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする