曜日別特売

IB-Sil(TM) 5μm C18-BDS 125A、LCカラム 250×4.6mm

IB-Sil(TM) 5μm C18-BDS 125A、LCカラム 250×4.6mm - Phenomenex

推奨用途:要求の少ない古い方法

長さ(mm)250フォーマット形式Columnアズワン品番67-7339-46内径(mm)4.6細孔径125AUSPコード該当なし粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質シリカ固定相C18 ・ C18-BDS分離モード逆相内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7281406400G-3238-E0
230,000
229,800
252,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,500/税込¥3,850
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1¥3,500/税込¥3,850
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする