Phenomenex
Aqua(R) 5μm C18 125A、LCカラム 250×10mm
推奨用途:小分子と生体分子
フォーマット形式
セミ分取カラム
分離モード
逆相
固定相
C18
細孔径
125A
固体サポート
完全多孔質シリカ
USPコード
該当なし
長さ(mm)
250
アズワン品番
67-7341-03
内径(mm)
10
粒子径(μm)
5
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒子径(μm)
内径(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72814186
00G-4299-N0
5
10
250
¥
415,000
¥
409,800
¥
450,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません