Phenomenex
BioZen(TM) 2.6μm ペプチド XB-C18、LCカラム 250×2.1mm
長さ(mm)
250
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7343-98
内径(mm)
2.1
細孔径
100A
粒子径(μm)
2.6
固定相
ペプチド XB-C18
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72814448
00G-4768-AN
¥
210,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません