Phenomenex
Rezex(TM) ROA-有機酸 H+ 8% 、LCカラム 300×7.8mm
推奨用途:有機酸単独、または炭水化物、アルコール、脂肪酸、または中性化合物と組み合わせた有機酸の分離
長さ(mm)
300
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7344-23
内径(mm)
7.8
細孔径
0A
USPコード
L17、L22
粒子径(μm)
8
固体サポート
スルホン化スチレン ジビニル ベンゼン
固定相
8%架橋樹脂水素イオン型 ・ ROA-有機酸 H+(8%)
分離モード
イオン排除
内容量
1個
関連資料:
(0.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72814484
00H-0138-K0
¥
318,000
¥
309,800
¥
340,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません