Phenomenex
Phenogel(TM) 5μm Linear 2 、LCカラム 300×4.6mm
推奨用途:高分子量ポリマー(100~10000KMW)の分離
長さ(mm)
300
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7344-65
内径(mm)
4.6
細孔径
0A
粒子径(μm)
5
固体サポート
架橋スチレン ジビニル ベンゼン
固定相
混合気孔サイズ ・ リニア(2)
分離モード
ゲル浸透クロマトグラフィー(GPC)
内容量
1個
関連資料:
(0.85MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72814518
00H-3259-E0
¥
377,000
¥
369,800
¥
406,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません