Phenomenex
bioZen 2.6uPEP XB-C18 500×0.075mm SX
長さ(mm)
500
種類
LCカラム
アズワン品番
67-7344-94
内径(mm)
0.075
粒子径(μm)
2.6
固定相
Peptide XB-C18
内容量
1箱
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72814545
00J-4768-AW-SX
¥
326,000
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません