Phenomenex
EnviroSep-PP(TM) 5μm PP、LC ガード カラム 30×4.6mm
推奨用途:環境浄化
長さ(mm)
30
フォーマット形式
ガードコラム(従来品)
アズワン品番
67-7345-38
内径(mm)
4.6
細孔径
0A
USPコード
該当なし
粒子径(μm)
5
固体サポート
シリカとポリマー
固定相
独自の ・ PP
分離モード
逆相
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72814640
03A-3029-E0
¥
67,000
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません