Phenomenex
Rezex(TM) RKP-カリウム K+ 8%、LC ガード カラム 50×7.8mm
長さ(mm)
50
フォーマット形式
ガードコラム(従来品)
アズワン品番
67-7345-58
内径(mm)
7.8
細孔径
0A
粒子径(μm)
8
固体サポート
スルホン化スチレン ジビニル ベンゼン
固定相
RKP-カリウムK+(8%)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72814649
03B-3252-K0
¥
95,000
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません