Phenomenex
Jupiter(R) 5μm C18 300A、マイクロトラップ 20×0.50mm、3個/パック
推奨用途:>10000Daの親水性タンパク質の分離
長さ(mm)
20
フォーマット形式
トラップコラム
アズワン品番
67-7345-71
内径(mm)
0.5
細孔径
300A
USPコード
L1
粒子径(μm)
5
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
C18
分離モード
逆相
内容量
1パック(3個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72814667
05M-4053-AF
¥
85,000
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません