Phenomenex
Strata(TM)-XL-AW 100μm ポリマー弱アニオン、500mg/3mL、チューブ、50個/パック
フォーマット形式
チューブ
対象
分析対象物:粘性サンプル中に存在する酸性化合物(強酸)
アズワン品番
67-7350-66
充填量
500mg/3mL(充填剤量/体積)
充填剤
ポリマーベース
固定相
ポリマー弱陰イオン交換 ・ XL-AW、弱アニオン混合モード
内容量
1パック(50個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72815078
8B-S051-HBJ
¥
69,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません