Phenomenex
Strata(R) C8 55μm、70A 、25mg/ウェル、96ウェルプレート、2個/パック
フォーマット形式
96ウェルプレート
対象
分析対象物:極めて疎水性の高い化合物
アズワン品番
67-7351-86
充填量
25mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積)
充填剤
シリカベース
固定相
C8 ・ C8
内容量
1パック(2個)
関連資料:
(3.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72815236
8E-S005-CGB
¥
101,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません