Phenomenex
Strata(R) CN 55μm、70A 、50mg/ウェル、96ウェルプレート、2個/パック
フォーマット形式
96ウェルプレート
対象
分析対象物:水酸基を含む極性化合物など
アズワン品番
67-7351-89
充填量
50mg/96ウェルプレート(充填剤量/体積)
充填剤
シリカベース
固定相
CN ・ CN
内容量
1パック(2個)
関連資料:
(3.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72815245
8E-S007-DGB
¥
103,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません