Phenomenex
Strata(R) Screen-C 55μm、70A 、100mg/1mL、タブなしチューブ、500個/パック
フォーマット形式
タブレスチューブ
対象
分析対象物:生体マトリックスからの基礎医薬品
アズワン品番
67-7352-52
充填量
100mg/1mL(充填剤量/体積)
充填剤
シリカベース
固定相
混合モード C8 と SCX ・ スクリーンC
内容量
1パック(500個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72815358
8L-S016-EAM
¥
170,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
1
お送りできません